形状Sカプラー
適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa〜1MPa
区別ソケット
仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)
トラスコ品番793-6290
質量(g)22.5
ボディサイズ1/8
有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:3.8、ナイロンチューブ:5.8
寸法L1(mm)46.6
寸法D(Φmm)20.2
寸法D2(Φmm)10.0
寸法L2(mm)49.1
接続ワンタッチ管継手付ストレート
寸法M(mm)16.0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)3.2