形状Sカプラー
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa〜1MPa
区別ソケット
用途無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)
仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)
トラスコ品番793-6311
質量(g)39.4
ボディサイズ1/8
有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:10.4、ナイロンチューブ:13.4
寸法L1(mm)47.1
寸法D(Φmm)20.2
寸法L2(mm)49.6(接続時)
接続ワンタッチ管継手付隔壁
寸法L3(mm)16.8
寸法M(mm)17.0
ねじ寸法T(mm)M14×1
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)17
最小穴径(mm)4.7
六角対辺H2(mm)17