曜日別特売
KPGH04-M5 クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC 21917147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4注文コード21917147品番KPGH04-M5
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(G) ステンレス (SUS304)質量(g)4寸法L(mm)24.9寸法H(mm)8有効断面積(mm2)TPH:4、TPS:4寸法A(mm)21.5寸法D(Φmm)10寸法M(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする