※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 (KP~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
21917201
品番
KPGH06-01
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
7
寸法L(mm)
23.7
寸法H(mm)
12
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法A(mm)
18.5
寸法M(mm)
18.5
CADデータダウンロード