※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 (KP~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
21917262
品番
KPGH10-02
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
24
寸法L(mm)
36.1
寸法H(mm)
17
有効断面積(mm
2
)
TPH:41、TPS:29
寸法A(mm)
30.5
寸法M(mm)
30.5
CADデータダウンロード