曜日別特売
KPGH10-03 クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC 21917271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10注文コード21917271品番KPGH10-03
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8材質(G) ステンレス (SUS304)質量(g)23寸法L(mm)30.9寸法H(mm)17有効断面積(mm2)TPH:41、TPS:29寸法A(mm)25.5寸法M(mm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする