曜日別特売
KPGL12-00 クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC 21917454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)12注文コード21917454品番KPGL12-00
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)12材質(G) ステンレス (SUS304)質量(g)20寸法L(mm)30.4有効断面積(mm2)TPH:50、TPS:40寸法D(Φmm)20.9寸法M(mm)24寸法Q(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする