曜日別特売
KPGR04-06 クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC 21917481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)4注文コード21917481品番KPGR04-06
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)4適合管継手d(Φmm)6材質(G) ステンレス (SUS304)質量(g)3寸法L(mm)38.4有効断面積(mm2)TPH:4、TPS:4寸法A(mm)19.1寸法D(Φmm)10.4寸法M(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする