※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 (KP~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
21917603
品番
KPGT06-00
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
9
寸法L(mm)
21.8
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法D(Φmm)
12.8
寸法M(mm)
18.5
寸法Q(mm)
5.3
CADデータダウンロード