※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード21917725 品番KPGU04-M5
参考基準価格(税別)¥21,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 材質(G) ステンレス (SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする