※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
21918644
品番
KPQU04-M5
参考基準価格(税別)
¥12,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
CADデータダウンロード