※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
21918915
品番
KPQY12-04
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
1/2
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
CADデータダウンロード