※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0〜25)
注文コード
21923747
品番
MDB1B100-100AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥39,160
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ストローク調整範囲
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0〜25)
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード