曜日別特売
MJT-20C-BL-6.35-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社) 21935892

※タイトフィット

MJT-20C-BL-6.35-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社) 21935892
MJT-20C-BL-6.35-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社) 21935892
MJT-20C-BL-6.35-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社) 21935892
MJT-20C-BL-6.35-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社) 21935892

カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6.35
軸穴径D2(Φmm)10
常用トルク(N・m)1.8
スリーブタイプBL
内容量1個注文コード21935892品番MJT-20C-BL-6.35-10
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径A(Φmm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)1寸法F(mm)5寸法G(mm)6.5/7.5寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)30常用トルク(N・m)1.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11最大トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2静的ねじりばね定数(N・m/rad)16軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする