外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法L(mm)11キー溝D1側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.8キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)35常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)46軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7スリーブタイプEBLキー溝D1側呼び寸法4×4キー溝D2側呼び寸法5×5