曜日別特売
MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465

※MJT-K

MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465
MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465
MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465
MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465
MJT-30K-EGR-10-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社) 21948465

カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)15スリーブタイプEGR注文コード21948465品番MJT-30K-EGR-10-15
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法L(mm)11キー溝D1側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.8キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)35常用トルク(N・m)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)32慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7スリーブタイプEGRキー溝D1側呼び寸法4×4キー溝D2側呼び寸法5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする