※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(G) G (ISO1179-1)
ポート数
2
2
2ポート
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(T) コンジットターミナル
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
(V) M12コネクタ(5ピン仕様)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957383
品番
SGH230A-3015Y-5D
参考基準価格(税別)
¥64,460
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード