曜日別特売
SGH230A-70G15Y-5W クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A SMC 21957417

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
ポート数2
リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(T) コンジットターミナル
(V) M12コネクタ(5ピン仕様)
内容量1個注文コード21957417品番SGH230A-70G15Y-5W
参考基準価格(税別)¥65,730販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ポート数
2
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする