※MJT-K
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
スリーブタイプ
BL
注文コード
21969002
品番
MJT-40K-BL-16-20
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
483
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
2
寸法F(mm)
12.5
寸法L(mm)
25
キー溝D1側b(mm)
5
キー溝D1側t(mm)
2.3
キー溝D2側b(mm)
6
キー溝D2側t(mm)
2.8
軸穴径D1(Φmm)
16
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
66
常用トルク(N・m)
4.9
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
0.15
サイズ
MJT-40K
材質(本体)
A2017
質量(g)
130
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
25
最大トルク(N・m)
9.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.6×10
-5
ねじ寸法M
M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
380
軸方向変位(mm)
0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)
4
スリーブタイプ
BL
キー溝D1側呼び寸法
5×5
キー溝D2側呼び寸法
6×6