曜日別特売
CKG1C63-100YZ-X1515 クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1C63 SMC 21982949

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1C63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4仕様(-X1515) 両側エアクッション付注文コード21982949品番CKG1C63-100YZ-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,350
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)100マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21982949CKG1C63-100YZ-X151571946169CKG1C63-100YZ1-X1515CKG1C63-100YZ-X1515 CK1/CKG1 Series クランプシリンダ SMC 71946169CK1/CKG1 Series クランプシリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする