※MJT-K
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
スリーブタイプ
BL
注文コード
21996896
品番
MJT-55K-BL-10-19
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
777
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
55
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2
寸法F(mm)
15
寸法L(mm)
30
キー溝D1側b(mm)
4
キー溝D1側t(mm)
1.8
キー溝D2側b(mm)
6
キー溝D2側t(mm)
2.8
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
19
全長W(mm)
78
常用トルク(N・m)
17
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-55K
材質(本体)
A2017
質量(g)
310
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
32
最大トルク(N・m)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.6×10
-4
ねじ寸法M
M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1400
軸方向変位(mm)
0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)
7
スリーブタイプ
BL
キー溝D1側呼び寸法
4×4
キー溝D2側呼び寸法
6×6