曜日別特売
ARM10F1-25G-7 小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1 SMC 22001158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構ノンリリーフタイプ注文コード22001158品番ARM10F1-25G-7
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
付属品(G) 圧力表示機能仕様(7) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ + 禁油仕様表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力計圧力計付配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なしIN・OUT継手種類(25) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: エルボΦ4排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする