※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
14
軸穴径D2(Φmm)
25
注文コード
22004727
品番
MJT-65-BL-14-25
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2
など
924
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
65
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
2.5
寸法F(mm)
17.5
寸法L(mm)
35
軸穴径D1(Φmm)
14
軸穴径D2(Φmm)
25
全長W(mm)
90
常用トルク(N・m)
46
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-65
材質(本体)
A2017
質量(g)
520
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
38
最大トルク(N・m)
92
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.6×10
-4
ねじ寸法M
M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
2800
軸方向変位(mm)
0〜+1.5
ねじ締付トルク(N・m)
15
スリーブタイプ
BL