曜日別特売
MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704
MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704
MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704
MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704
MJT-65-WH-14-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社) 22010704

カプリコン MJTシリーズ MJT-65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22010704品番MJT-65-WH-14-19
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)17.5寸法L(mm)35軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)19全長W(mm)90常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-65材質(本体)A2017質量(g)520タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプWH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする