曜日別特売
MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977

※MJT-CK

MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977
MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977
MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977
MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977
MJT-65CK-BL-20-24 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22016977

カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズMJT-65CK注文コード22016977品番MJT-65CK-BL-20-24
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880
外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)13寸法G(mm)24/25寸法L(mm)35キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)90常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-65CK材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする