商品レビューを投稿する内容量1個サイズMJT-65CK注文コード22017467品番MJT-65CK-EBL-14-25
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1344種類から選べます他の種類を見る 外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)13寸法G(mm)24/25寸法L(mm)35キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)90常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-65CK材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8スリーブタイプEBLキー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法8×7