MXH20-60Z-M9BVM コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH20 SMC 22023269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類M9BV注文コード22023269品番MXH20-60Z-M9BVM
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)60作動方式複動リード線長さ(mm)(M) 1オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする