※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
22023488
品番
MXH6-15Z-M9BLS-XB13
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード