曜日別特売
MXH6-15Z-M9NS-XB13 コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMC 22023515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)オートスイッチ種類M9N注文コード22023515品番MXH6-15Z-M9NS-XB13
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式複動仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)リード線長さ(mm)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする