※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BWV
注文コード
22026744
品番
REAH20-200-Y7BWVL
参考基準価格(税別)
¥103,070
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード