商品レビューを投稿する内容量1個スリーブタイプEGR注文コード22027434品番MJT-65K-EGR-19-19
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど672種類から選べます他の種類を見る 外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)17.5寸法L(mm)35キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)19軸穴径D2(Φmm)19全長W(mm)90常用トルク(N・m)200許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプEGRキー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6