REAR32-450-M9BL サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR32 SMC 22029806

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B注文コード22029806品番REAR32-450-M9BL
参考基準価格(税別)¥107,360販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする