※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22031817
品番
MJT-80-BL-20-30
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
80
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
3
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
45
軸穴径D1(Φmm)
20
軸穴径D2(Φmm)
30
全長W(mm)
114
常用トルク(N・m)
95
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-80
材質(本体)
A2017
質量(g)
1000
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
45
最大トルク(N・m)
190
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-3
ねじ寸法M
M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3200
軸方向変位(mm)
0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)
15
スリーブタイプ
BL