カプリコン MJTシリーズ MJT-80

カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8内容量1個
全681種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
常用トルク(N・m)
681種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37515283MJT-80-BL-28-288018322.5-452828114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515292MJT-80-BL-28-308018322.5-452830114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515301MJT-80-BL-28-328018322.5-452832114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515317MJT-80-BL-28-358018322.5-452835114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515326MJT-80-BL-28-388018322.5-452838114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515335MJT-80-BL-30-308018322.5-453030114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515344MJT-80-BL-30-328018322.5-453032114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515353MJT-80-BL-30-358018322.5-453035114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515362MJT-80-BL-30-388018322.5-453038114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515371MJT-80-BL-32-328018322.5-453232114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515387MJT-80-BL-32-358018322.5-453235114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515396MJT-80-BL-32-388018322.5-453238114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515405MJT-80-BL-35-358018322.5-453535114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515414MJT-80-BL-35-388018322.5-453538114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515423MJT-80-BL-38-388018322.5-453838114950.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522003MJT-80C-BL-28-28801831530/31452828114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522012MJT-80C-BL-28-30801831530/31452830114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522021MJT-80C-BL-28-32801831530/31452832114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522037MJT-80C-BL-28-35801831530/31452835114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522046MJT-80C-BL-28-38801831530/31452838114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522055MJT-80C-BL-30-30801831530/31453030114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522064MJT-80C-BL-30-32801831530/31453032114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522073MJT-80C-BL-30-35801831530/31453035114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522082MJT-80C-BL-30-38801831530/31453038114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522091MJT-80C-BL-32-32801831530/31453232114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522107MJT-80C-BL-32-35801831530/31453235114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522116MJT-80C-BL-32-38801831530/31453238114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522125MJT-80C-BL-35-35801831530/31453535114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522134MJT-80C-BL-35-38801831530/31453538114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522143MJT-80C-BL-38-38801831530/31453838114950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524706MJT-80CK-BL-28-28801831530/31452828114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524715MJT-80CK-BL-28-30801831530/31452830114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524724MJT-80CK-BL-28-32801831530/31452832114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524733MJT-80CK-BL-28-35801831530/31452835114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524742MJT-80CK-BL-28-38801831530/31452838114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524751MJT-80CK-BL-30-30801831530/31453030114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524767MJT-80CK-BL-30-32801831530/31453032114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524776MJT-80CK-BL-30-35801831530/31453035114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524785MJT-80CK-BL-30-38801831530/31453038114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524794MJT-80CK-BL-32-32801831530/31453232114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524803MJT-80CK-BL-32-35801831530/31453235114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524812MJT-80CK-BL-32-38801831530/31453238114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524821MJT-80CK-BL-35-35801831530/31453535114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524837MJT-80CK-BL-35-38801831530/31453538114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37524846MJT-80CK-BL-38-38801831530/31453838114950.2
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525004MJT-80CK-RD-28-28801831530/314528281143250.1
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525013MJT-80CK-RD-28-30801831530/314528301143250.1
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525022MJT-80CK-RD-28-32801831530/314528321143250.1
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525031MJT-80CK-RD-28-35801831530/314528351143250.1
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525047MJT-80CK-RD-28-38801831530/314528381143250.1
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする