曜日別特売
MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905
MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905
MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905
MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905
MJT-80-BL-22-25 カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社) 22031905

カプリコン MJTシリーズ MJT-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22031905品番MJT-80-BL-22-25
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)22.5寸法L(mm)45軸穴径D1(Φmm)22軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)114常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-80材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする