※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズM6×1 使用流体空気 注文コード22047112 品番KSH04-M6
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体など77種類から選べます 他の種類を見る

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)2.5 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304 材質(本体)PBT 質量(g)9 タイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ) 寸法L(mm)37 使用圧力範囲(MPa)-100〜1 材質(シール)NBR 有効断面積(mm2)ナイロン:4.0、ウレタン:4.0 寸法A(mm)33 寸法D1(mm)10.4 寸法D2(mm)12 寸法M(mm)16 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.006 六角対辺H(mm)8 ねじサイズM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする