最小穴径(mm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304
材質(本体)PBT
質量(g)17
タイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ)
寸法L(mm)38.6
使用圧力範囲(MPa)-100〜1
材質(シール)NBR
有効断面積(mm2)ナイロン:10.4、ウレタン:10.4
寸法A(mm)35.5
寸法D1(mm)12.8
寸法D2(mm)14
寸法M(mm)17
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
回転トルク(N・m[kgf・cm])0.012
六角対辺H(mm)14
ねじサイズR1/8