※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじサイズR1/4 使用流体空気 注文コード22047207 品番KSH08-02S
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体など77種類から選べます 他の種類を見る

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)6 適合チューブ外径(Φmm)8 材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304 材質(本体)PBT 質量(g)29 タイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ) 寸法L(mm)46.5 使用圧力範囲(MPa)-100〜1 材質(シール)NBR 有効断面積(mm2)ナイロン:26.1、ウレタン:18.0 寸法A(mm)41 寸法D1(mm)15.2 寸法D2(mm)17 寸法M(mm)18.5 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.014 六角対辺H(mm)17 ねじサイズR1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする