MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208

※MJT-K

MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208
MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208
MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208
MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208
MJT-80K-BL-20-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22047208

カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)45スリーブタイプBL注文コード22047208品番MJT-80K-BL-20-45
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)22.5寸法L(mm)45キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)14キー溝D2側t(mm)3.8軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)45全長W(mm)114常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法14×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする