SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロータリワンタッチ管継手 (K〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
M5×0.8
使用流体
空気
注文コード
22047331
品番
KSL04-M5
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
最小穴径(mm)
2.5
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質
(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304
材質(本体)
PBT
質量(g)
9
タイプ
エルボユニオン:KSL(標準タイプ)
使用圧力範囲(MPa)
-100〜1
材質(シール)
NBR
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3.5、ウレタン:3.5
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
22
寸法D1(mm)
10.4
寸法D2(mm)
12
寸法L2(mm)
20.5
寸法M(mm)
16
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
回転トルク(N・m[kgf・cm])
0.006
六角対辺H(mm)
8
ねじサイズ
M5×0.8
CADデータダウンロード