※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじサイズ1/ 8 注文コード22047401 品番KSL07-34S
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体など77種類から選べます 他の種類を見る

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)4 質量(g)17 タイプエルボユニオン:KSL(標準タイプ) 有効断面積(mm2)ナイロン:8.6、ウレタン:8.6 寸法L1(mm)23.5 寸法A(mm)25.5 寸法D1(mm)13.2 寸法D2(mm)14 寸法L2(mm)22.1 外径(Φ)1/4" 寸法M(mm)17 六角対辺H(mm)14.29 ねじサイズ1/ 8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする