ロータリワンタッチ管継手 (K〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじサイズ1/ 4 注文コード22047462 品番KSL09-35S
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体など77種類から選べます 他の種類を見る

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)6 質量(g)29 タイプエルボユニオン:KSL(標準タイプ) 有効断面積(mm2)ナイロン:21.6、ウレタン:14.9 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)31 寸法D1(mm)15.2 寸法D2(mm)17 寸法L2(mm)29 外径(Φ)5/16" 寸法M(mm)18.5 六角対辺H(mm)17.46 ねじサイズ1/ 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする