※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじサイズ3/8 注文コード22047514 品番KSL11-36S
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体など77種類から選べます 他の種類を見る

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)7 質量(g)64 タイプエルボユニオン:KSL(標準タイプ) 有効断面積(mm2)ナイロン:30.5、ウレタン:25.0 寸法L1(mm)31.5 寸法A(mm)38 寸法D1(mm)17.9 寸法D2(mm)22 寸法L2(mm)33.9 外径(Φ)3/8" 寸法M(mm)21 六角対辺H(mm)22.23 ねじサイズ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする