※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
120
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22047805
品番
CHDKGB100-120-Z73L-XC63
参考基準価格(税別)
¥95,760
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード