CHDKGB100-60-Z73Z-XC63 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100 SMC 22048058

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード22048058品番CHDKGB100-60-Z73Z-XC63
参考基準価格(税別)¥75,410販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする