曜日別特売
CHDKGB40-100-Z73L-XC64 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-100 SMC 22050246

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22050246品番CHDKGB40-100-Z73L-XC64
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする