CHDKGB50-15-XC64 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-15 SMC 22052005

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-15

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22052005品番CHDKGB50-15-XC64
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする