MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038

※MJT-K

MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038
MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038
MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038
MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038
MJT-80K-WH-38-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社) 22052038

カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個スリーブタイプWH注文コード22052038品番MJT-80K-WH-38-45
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)22.5寸法L(mm)45キー溝D1側b(mm)10キー溝D1側t(mm)3.3キー溝D2側b(mm)14キー溝D2側t(mm)3.8軸穴径D1(Φmm)38軸穴径D2(Φmm)45全長W(mm)114常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプWHキー溝D1側呼び寸法10×8キー溝D2側呼び寸法14×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする