※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-150M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
リード線(m)
(Z) 5
(L) 3
(Z) 5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22052075
品番
CHDKGB50-150M-Z73Z
参考基準価格(税別)
¥39,110
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード