CHDKGB50-70-Z73Z-XC63 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-70 SMC 22052723

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-70

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22052723品番CHDKGB50-70-Z73Z-XC63
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする